品番 : EA940DP-5
品名 : 8.0mm/黒 ターミナル
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | T-3025-B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 125V・10A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) | パネル取付方式 | ナット締め付け |
| ナット締付トルク | 0.6N・m以下 | ナット二面幅 | 10mm |
| 取付穴径 | φ8×6.6mm | 取付板厚 | 7mm(最大) |
| 色 | 黒 | ||
| ツマミ取外し:不可 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/09/01 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-5 8.0mm/黒 ターミナル |
| EA940DP-6 8.0mm/赤 ターミナル |
| EA940DP-7 8.0mm/青 ターミナル |
| EA940DP-8 8.0mm/黄 ターミナル |
| EA940DP-9 8.0mm/緑 ターミナル |
| EA940DP-10 8.0mm/白 ターミナル |
