品番 : EA940DP-522
品名 : φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(赤)
仕様
| 定格電流 | 10A | 定格電圧 | AC30V DC60V |
|---|---|---|---|
| 取付穴径(mm) | φ6.4 | 色 | 赤 |
| 適合プラグ | φ2mm | 適合フラット端子 | 2.8×0.8mm |
| ねじ | M6×0.5 | 材質 | 真鍮 (表面処理電気接点:Optalloy、基材電気接点:CuZn) |
| 事前に穴が開けられたパネルにネジで取り付けることができます。 | |||
| IEC EN 61010-2-030に準拠 | |||
| 絶縁タイプ | |||
| ファストン端子接続用フラットタブ | |||
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/27 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-521 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(黒) |
| EA940DP-522 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(赤) |
| EA940DP-523 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(青) |
| EA940DP-524 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(黄) |
| EA940DP-525 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(緑) |
