品番 : EA940DP-544
品名 : φ4mm パネルマウントソケット(黄)
仕様
| 定格電流 | 24A | 定格電圧 | 1000V、CAT III 600V、CAT IV |
|---|---|---|---|
| 取付穴径(mm) | φ12.2 | 色 | 黄 |
| 適合プラグ | φ4mm | 適合フラット端子 | 4.8×0.8mm |
| ねじ | M12×0.75 | 材質 | 真鍮 (表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn) |
| プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。 | |||
| 絶縁タイプ | |||
| ファストン端子接続用フラットタブ | |||
| 1回に限り90°に曲げることができます。 | |||
| IEC EN 61010-2-030に準拠 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/20 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-541 φ4mm パネルマウントソケット(黒) |
| EA940DP-542 φ4mm パネルマウントソケット(赤) |
| EA940DP-543 φ4mm パネルマウントソケット(青) |
| EA940DP-544 φ4mm パネルマウントソケット(黄) |
| EA940DP-545 φ4mm パネルマウントソケット(緑) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒) |
| 関連商品 | EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤) |
| 関連商品 | EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒) |
| 関連商品 | EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤) |
