品番 : EA940DP-56
品名 : φ6.5x25mm チップジャック(白)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | TJ-2-P-W |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V (1分間) |
| 主絶縁材 | ナイロン6 | 色 | 白 |
| EA940DP-61~EA940DP-66・ EA940DP-68~EA940DP-69用 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
