詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-71

品名 : φ3.5mm/クローム ターミナル

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 T-15
パネル取付方式 ナット締め付け ナット二面幅 5.5mm
ナット締付トルク 0.5N・m以下 取付板厚 0.8~3.0mm
取付穴径 φ3.5mm 材質 黄銅
ツマミ取外し可
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA940DP-1 3.5㎜/ニッケル アースターミナル
EA940DP-71 φ3.5mm/クローム ターミナル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top