品番 : EA940DP-713
品名 : Y形端子 変換アダプター(青)
仕様
| 定格電流 | 20A | 定格電圧 | 1000 V、CAT II |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 適合プラグ | φ4mm |
| 全長 | 37mm | 材質 | 真鍮製 (表面処理:Ni、基材CuZn) |
| 絶縁タイプ | |||
| IEC EN 61010-031に準拠 | |||
| 端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。 | |||
| ネジ端子接続用 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/20 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-711 Y形端子 変換アダプター(黒) |
| EA940DP-712 Y形端子 変換アダプター(赤) |
| EA940DP-713 Y形端子 変換アダプター(青) |
| EA940DP-714 Y形端子 変換アダプター(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒) |
| 関連商品 | EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤) |
| 関連商品 | EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒) |
| 関連商品 | EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤) |
