品番 : EA940DP-744
品名 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黄)
仕様
| 定格電流 | 32A | 定格電圧 | 600V、CAT II |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 31.5 | 色 | 黄 |
| 適合プラグ | φ4mm | ネジ径 | M4 |
| 材質 | 真鍮 (表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn) |
適合 | EA940DP-331A、-332、-761、-762 |
| 雄ネジ付絶縁アダプタ | |||
| 絶縁タイプ | |||
| ネジ込み用に内部スロット付 | |||
| ネジ穴接続用 | |||
| IEC EN 61010-031に準拠 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/17 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1225ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-741 φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黒) |
| EA940DP-742 φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/赤) |
| EA940DP-743 φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/青) |
| EA940DP-744 φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒) |
| 関連商品 | EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤) |
| 関連商品 | EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒) |
| 関連商品 | EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤) |
