品番 : EA940DP-89A
品名 : φ16.5mmx50A クリップ(赤)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | C-3-50-R |
|---|---|---|---|
| 定格 | 30V-50A | 絶縁抵抗 | DC1000V、1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC3000V(1分間) | ねじ締付トルク | 2.0N・m(最大) |
| 取付穴 | φ16.5mm | 開口寸法 | 最大30mm |
| 全長 | 122mm | 材質 | 本体:黄銅 絶縁材:エチレンプロピレンゴム |
| 色 | 赤 | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/07 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-87A φ9mmx30A クリップ(赤) |
| EA940DP-88A φ9mmx30A クリップ(黒) |
| EA940DP-89A φ16.5mmx50A クリップ(赤) |
| EA940DP-90A φ16.5mmx50A クリップ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
