詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DR-27

品名 : φ12.5mm [2穴]取付金具(ボタン・スイッチ用)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 VTK-2
用途 ボリューム、トグルスイッチの取付台 材質 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
穴数 2個 取付穴径 φ12.5mm
ねじサイズ φ4.5mm サイズ 65×60×15mm
厚み 1.6mm 質量 155g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 09:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940DR-26 φ12.5mm [1穴]取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-27 φ12.5mm [2穴]取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-28 φ12.5mm [3穴]取付金具(ボタン・スイッチ用)
ウェブカタログ画像
  • A:95、B:45、C:65(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top