品番 : EA940DR-7
品名 : φ25.5mm 取付金具(ダクト用)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | DTK-25-95 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具 | 材質 | 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| ねじサイズ | M4 | 取付穴径 | φ25.5mm |
| サイズ | 75×10×20mm | 厚み | 1.6mm |
| 質量 | 21g | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/08 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DR-6 φ22.5mm 取付金具(ダクト用) |
| EA940DR-7 φ25.5mm 取付金具(ダクト用) |
| EA940DR-8 φ30.5mm 取付金具(ダクト用) |
ウェブカタログ画像
拡大
