詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DS-1

品名 : 60x 60x20mm (DC12V/0.17A)ケース用ファン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
PCケースに取り付けて熱暴走を防止。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TK-FAN1
定格容量 DC12V 0.17A 回転数 3500rpm
最大風量 16.3CFM ノイズレベル 28dBA
電源コネクタ 5インチ用電源(大4pin)コネクタ(分配付き) サイズ 60×60×20mm
付属品 取り付け用ねじ×4 消費電力 2.04W
コード長 260mm
パソコンケースに取り付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 21:35現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA940DS-5
  • 品番

    EA940DS-5

  • コメント

    回転数など異なります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top