詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DS-5

品名 : 60x 60x20mm (DC12V)ケース用ファン

PCケースに取り付けて熱暴走を防止。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TK-FAN1P3
定格容量 DC12V 0.17A 回転数 4000rpm
最大風量 18.72CFM ノイズレベル 28dBA
電源コネクタ ファン用(3pin)メス サイズ 60×60×20mm
付属品 取り付け用ねじ×4 消費電力 2.04W
コード長 260mm
PCケースに取付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/22 07:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1201ページ
バリエーション一覧
EA940DS-6 80x 80x25mm (DC12V)ケース用ファン
EA940DS-5 60x 60x20mm (DC12V)ケース用ファン
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top