詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DT-11

品名 : 1000mm/0.1mm2 テストリード(両端クリップ/2本)

仕様

メーカー テイシン電機 型番 TLA-8
絶縁耐圧 AC1000V
1分以上
リード線 0.1m㎡
全長 1000mm 開口寸法 最大約6mm
シールドクリップS両端付き
赤・黒
各色1本(計2本入り)
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/08/22 18:27現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0784ページ
バリエーション一覧
EA940DT-11 1000mm/0.1mm2 テストリード(両端クリップ/2本)
EA940DT-12 1000mm/0.3mm2 テストリード(両端クリップ/2本)
EA940DT-13 1000mm/0.5mm2 テストリード(両端クリップ/2本)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top