品番 : EA940DT-202
品名 : 1000mm 同軸テストリード(両端BNCコネクタ)
仕様
| メーカー | テイシン電機 | 型番 | CCA-7-010A |
|---|---|---|---|
| リード線 | RG-58A | インピーダンス | 50Ω |
| 絶縁耐圧 | AC100V(1分以上) | 絶縁抵抗 | DC500V(100MΩ以上) |
| 全長 | 1000mm | ケーブル径 | φ4.95mm |
| 通信機器や測定機器の接続に使用できます。 | |||
| 黒1本入り | |||
| 両端BNCコネクタ(圧着) | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/21 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0786ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DT-201 500mm 同軸テストリード(両端BNCコネクタ) |
| EA940DT-202 1000mm 同軸テストリード(両端BNCコネクタ) |
| EA940DT-204 2000mm 同軸テストリード(両端BNCコネクタ) |
ウェブカタログ画像
拡大
