詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DT-252

品名 : 1000mm 同軸テストリード(両端SMAコネクタ)

仕様

メーカー テイシン電機 型番 CCA-11-010A
リード線 RG-58A インピーダンス 50Ω
絶縁耐圧 AC100V(1分以上) 絶縁抵抗 DC500V(100MΩ以上)
全長 1000mm ケーブル径 φ4.95mm
両端SMAコネクタ(圧着)
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
黒1本入り
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/21 08:32現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 0786ページ
バリエーション一覧
EA940DT-251 500mm 同軸テストリード(両端SMAコネクタ)
EA940DT-252 1000mm 同軸テストリード(両端SMAコネクタ)
EA940DT-254 2000mm 同軸テストリード(両端SMAコネクタ)
ウェブカタログ画像
  • SMAコネクタ形状
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top