品番 : EA940DT-3
品名 : 760mm/0.5mm2 テストリード(両端クリップ/ 4本)
仕様
| メーカー | テイシン電機 | 型番 | TLA-3 |
|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | AC2000V 1分以上 |
リード線 | 0.5m㎡ |
| 全長 | 760mm | 開口寸法 | 最大約8mm |
| シールドクリップL両端付き | |||
| 赤・黒・緑・黄 各色1本(計4本入り) |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/22 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DT-1 450mm/0.1mm2 テストリード(両端クリップ/10本) |
| EA940DT-2 560mm/0.3mm2 テストリード(両端クリップ/10本) |
| EA940DT-3 760mm/0.5mm2 テストリード(両端クリップ/ 4本) |
