品番 : EA940DT-32
品名 : 1000mm/0.1mm2 テストリード(両端クリップ/4本)
仕様
| メーカー | テイシン電機 | 型番 | TLA-21 |
|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | AC2000V (1分以上) |
リード線 | 0.1m㎡ |
| 全長 | 1000mm | 開口寸法 | 最大約5mm |
| モールドクリップS両端付き | |||
| 赤・黒 各色2本(計4本入り) |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DT-31 450mm/0.1mm2 テストリード(両端クリップ/6本) |
| EA940DT-32 1000mm/0.1mm2 テストリード(両端クリップ/4本) |
