品番 : EA940DT-72
品名 : 1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/4本)
仕様
| メーカー | テイシン電機 | 型番 | TLA-41 |
|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | AC2000V 1分以上 |
リード線 | 0.3m㎡ |
| 全長 | 1000mm | ||
| 丸端子⇔バナナプラグ | |||
| 赤・黒 各色2本(計4本入り) |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/21 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DT-71 500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/6本) |
| EA940DT-72 1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/4本) |
