詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DT-77

品名 : 1000mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)

仕様

メーカー テイシン電機 型番 TLA-91
絶縁耐圧 AC2000V
(1分以上)
リード線 KIV1.25m㎡
全長 1000mm 適用ヒューズ 定格電圧:125V
φ6.4×30mm(推奨:5A)(別売)
シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色)
赤・黒
各色1本(計2本入)
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/04 06:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0784ページ
バリエーション一覧
EA940DT-76 1000mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/5本)
EA940DT-77 1000mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top