詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DT-82

品名 : 500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/10本)

仕様

メーカー テイシン電機 型番 TLA-114
絶縁耐圧 AC2000V
(1分以上)
リード線 0.3m㎡
全長 500mm
バナナプラグ両端(半田づけ)付き
赤・黒
各色5本(計10本入り)
RoHS2対応
追加説明
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/21 08:18現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0784ページ
バリエーション一覧
EA940DT-81 500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/6本)
EA940DT-82 500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/10本)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top