品番 : EA940DW-11
品名 : [単1形x1本] 電池ボックス
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに最適
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | UM-110NH |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単1×1本 | サイズ | 70(W)×36(D)×24(H)mm |
| 直列1.5V引き出し用 | |||
| ラグ端子 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DW-11 [単1形x1本] 電池ボックス |
| EA940DW-12 [単1形x2本] 電池ボックス |
