品番 : EA940FA-2A
品名 : AC250V [1c] 2連フットスイッチ
仕様
| メーカー | オジデン | 型番 | OFL-TW |
|---|---|---|---|
| 用途 | 産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般 | 定格 | 6A-250V AC |
| 動作特性 | モーメンタリー (踏んでON、離すとOFF) |
動作力 | 27N |
| 接点構成 | 1c | 連式 | 2連式 |
| 内蔵スイッチ | MICROスイッチ・Z形 | 付属コード | VCTF1.25m㎡×6心×1m |
| 保護構造 | IP30 | 材質 | アルミダイカスト製 |
| サイズ | 245(W)×180(D)×79(H)mm | 重量 | 1650g |
| ベーシックな2連式フットスイッチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940FA-1 AC250V [1c] フットスイッチ |
| EA940FA-2A AC250V [1c] 2連フットスイッチ |
