品番 : EA940FB-2
品名 : AC250V [1a] フットスイッチ(後ヒンジ形)
仕様
| メーカー | オジデン | 型番 | OFL-V-M3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般 | 定格 | 6A-250V AC |
| 動作特性 | モーメンタリー (踏んでON、離すとOFF) |
動作力 | 10N |
| 接点構成 | 1a | 連式 | 1連式 |
| 内蔵スイッチ | MICROスイッチ・V形 | 付属コード | VFF平型0.75m㎡×2心×2m |
| 保護構造 | IP30 | 材質 | アルミダイカスト製 |
| サイズ | 66(W)×115(D)×36(H)mm | 重量 | 280g |
| 座りながらの作業でも踏みやすい後ヒンジ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940FB-1 AC250V [1a] フットスイッチ(前ヒンジ形) |
| EA940FB-2 AC250V [1a] フットスイッチ(後ヒンジ形) |
