品番 : EA940FB-3
品名 : AC250V [1c]2連フットスイッチ(前ヒンジ形)
仕様
| メーカー | オジデン | 型番 | OFL-TV-S3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般 | 定格 | 6A-250V AC |
| 動作特性 | モーメンタリー (踏んでON、離すとOFF) |
動作力 | 10N |
| 接点構成 | 1c | 連式 | 2連式 |
| 内蔵スイッチ | MICROスイッチ・V形 | 付属コード | VCTF0.75m㎡×6心×1.5m |
| 保護構造 | IP30 | 材質 | アルミダイカスト製 |
| サイズ | 150(W)×145(D)×37(H)mm | 重量 | 1160g |
| 長時間の作業に適した前ヒンジ形 | |||
| 正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/04 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940FB-3 AC250V [1c]2連フットスイッチ(前ヒンジ形) |
| EA940FB-4 AC250V [1c]2連フットスイッチ(後ヒンジ形) |
