品番 : EA940FD-13
品名 : AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)
仕様
| メーカー | オジデン | 型番 | OFL-V-SPM |
|---|---|---|---|
| 定格 | 3A-250V AC | 動作特性 | モーメンタリー (踏んでON、離すとOFF) |
| 動作力 | 10N | 接点構成 | 1c |
| 内蔵スイッチ | MICROスイッチ・V形 | 付属コード | VCTF0.75m㎡×3心×1.5m |
| 保護構造 | IP30 | 材質 | カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー ボディー:ポリカーボネート樹脂 |
| サイズ | φ90×31mm | 重量 | 320g |
| 取付工事不要なマグネットベース付き | |||
| 防塵 | |||
| 多機能形スイッチ | |||
| 360度操作可能で手、ひじ、足、ひざ等の操作に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940FD-3 AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) |
| EA940FD-13 AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
