品番 : EA940HA-20
品名 : φ20mmx10m コードプロテクター
仕様
| サイズ | 100mm(W)×30mm(H)×10m | 重量 | 20.5kg |
|---|---|---|---|
| ケーブル通し穴 | D:φ20mm×1 | 材質 | 特殊弾性樹脂 |
| 台車や人が通る場所でのコード保護に適しています。 | |||
| 耐久性・耐磨耗性に優れています。 | |||
| 参考耐荷重はメーカーでのデータはなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/13 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940HA-20 φ20mmx10m コードプロテクター |
| EA940HA-40 φ40mmx 4m コードプロテクター |
