品番 : EA940HB-1
品名 : φ10mmx 5m ケーブルプロテクター(ブラック)
仕様
| メーカー | 大研化成工業 | 型番 | CP-10×5MBK |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線・ケーブル・ホースの保護に | サイズ | 50(W)×16.5(H)mm |
| 適合ケーブル径 | φ10mm以下 | 全長 | 5m |
| 重量 | 2.5kg | 材質 | 軟質塩化ビニール樹脂 |
| カラー | ブラック | 規格 | 難燃性:UL94規格HB相当 |
| 屋外作業現場・構内通路・イベント会場に設置することで、車輌の通行による被覆の損傷や、歩行者の引っ掛け・つまずき転倒事故を防止します。 | |||
| 耐衝撃性、耐候性に優れた軟質塩化ビニール樹脂を使用で、屋外使用に強いです。 | |||
| 上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフト構造 | |||
| 長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能 | |||
| 日本製 | |||
| ROHS2対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/31 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940HB-1 φ10mmx 5m ケーブルプロテクター(ブラック) |
| EA940HB-2 φ10mmx 5m ケーブルプロテクター(アイボリー) |
| EA940HB-11 φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック) |
| EA940HB-12 φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー) |
