品番 : EA940LD-1
品名 : 100-120V/ 1秒 ソリッドステートタイマー
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H3Y-4 |
---|---|---|---|
動作モード | オンディレー | ||
シーケンス制御用超小型タイマー | |||
限時接点4c | |||
リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます。 | |||
サイズ | 63×21.5×28(H)mm | 電圧 | 100-120V |
最大目盛時間 | 1秒 | 設定時間範囲 | 0.1秒~1.0秒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/24 03:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1237ページ |