品番 : EA940LG-111
品名 : タイマー用ソケット(11ピン)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | P2CF-11 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×50×31.2mm | ||
| DINレール取付 | |||
| ピンタイプ | 11ピン | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940LG-108 タイマー用ソケット(8ピン) |
| EA940LG-111 タイマー用ソケット(11ピン) |
ウェブカタログ画像
拡大
