詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LG-13

品名 : AC100-240V フルマルチタイマー

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 H3CR-A8E
5動作マルチ
ピンタイプ 8ピン
DIN48×48mmのフルマルチタイマー
設定時間 0.05s~300h 適合ソケット EA940LG-108
電圧 100-240V 種別 限時プラス瞬時
電源電圧 AC100~240V
DC100~125V
追加説明
カタログ価格

7,930 円(税抜)/ 8,723 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA940LG-13 AC100-240V フルマルチタイマー
EA940LG-14 DC24V フルマルチタイマー
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top