品番 : EA940LG-21
品名 : AC100-240V ツインタイマー(8ピン)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H3CR-F8 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V DC100~125V |
出力方式 | リレー2c |
| 動作方式 | 限時動作 | 設定時間 | 0.05s~30h |
| DIN48×48mmのツインタイマー | |||
| 時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能 | |||
| 取付けソケット | EA940LG-108 | ピンタイプ | 8ピン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940LG-22 AC100-240V ツインタイマー(11ピン) |
| EA940LG-21 AC100-240V ツインタイマー(8ピン) |
