詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LG-43

品名 : DC24V 4動作マルチタイマー(2c)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 H3YN-2
動作モード オンディレー・インターバル・フリッカ 設定時間 0.1s~10m
適合ソケット EA940MR-12 電圧 DC24V
出力方式 2c 重量 約50g
追加説明
カタログ価格

5,730 (税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 03:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA940LG-41 AC100-120V 4動作マルチタイマー(2c)
EA940LG-42 AC200-230V 4動作マルチタイマー(2c)
EA940LG-43 DC24V 4動作マルチタイマー(2c)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top