品番 : EA940LH-5A
品名 : 5ポート イーサネットHUB
仕様
| メーカー | フェニックス・コンタクト | 型番 | FL SWITCH 1005N |
|---|---|---|---|
| 用途 | 産業用イーサネットスイッチ | ポート数 | 5 |
| コネクター形状 | RJ45 | 伝送速度 | 10/100Mbps |
| 伝送距離 | 100m(セグメントごと) | 定格電圧 | DC24V AC24V(50/60Hz) |
| 許容電圧範囲 | DC9V~32V AC18V~30V(50/60Hz) |
接続方法 | Push-inスプリング接続式 |
| 電線接続サイズ | 0.2~2.5m㎡ | 保護等級 | IP30 |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | 保管温度範囲 | -40~85℃ |
| 高度 | 2000m(最大) | 動作許容湿度 | 5~95%(結露なし) |
| 保管許容湿度 | 5~95%(結露なし) | サイズ | 22.5(W)×84(D)×117(H)mm |
| ハウジング材質 | 強化型ポリカーボネート繊維 | ||
| 薄型イーサネットスイッチ | |||
| RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート | |||
| スイッチ基本機能 ・アンマネージドスイッチ ・オートネゴシエーション ・ストアアンドフォワードスイッチングモード |
|||
| DINレール取付け | |||
| 省電力のイーサネット、IEEE 802.3az準拠 | |||
| オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940LH-5A 5ポート イーサネットHUB |
| EA940LH-8A 8ポート イーサネットHUB |
ウェブカタログ画像
拡大
