品番 : EA940LN-1
品名 : M 8/直流2線 近接センサー( 2mm・ シールド)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | E2E-X2D1-N |
|---|---|---|---|
| 直流2線式 | |||
| 検出物体 | 磁性金属 | 電源電圧 | DC12~24V、リップル10%以下 |
| 表示灯 | 動作時:赤色、設定時:緑色 | コード長 | 2m |
| 構造 | シールドタイプ | サイズ | M8 |
| 検出距離 | 2mm±10% | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940LN-1 M 8/直流2線 近接センサー( 2mm・ シールド) |
| EA940LN-2 M12/直流2線 近接センサー( 3mm・ シールド) |
| EA940LN-3 M18/直流2線 近接センサー( 7mm・ シールド) |
| EA940LN-4 M30/直流2線 近接センサー(10mm・ シールド) |
