詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LN-14

品名 : M30/直流2線 近接センサー(20mm・非シールド)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 E2E-X20MD1
直流2線式
検出物体 磁性金属 電源電圧 DC12~24V、リップル10%以下
表示灯 動作時:赤色、設定時:緑色 コード長 2m
構造 非シールドタイプ サイズ M30
検出距離 20mm±10%
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 04:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA940LN-11 M 8/直流2線 近接センサー( 4mm・非シールド)
EA940LN-12 M12/直流2線 近接センサー( 8mm・非シールド)
EA940LN-13 M18/直流2線 近接センサー(14mm・非シールド)
EA940LN-14 M30/直流2線 近接センサー(20mm・非シールド)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top