品番 : EA940LN-23
品名 : M30/直流3線 近接センサー(10mm・ シールド)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | E2E-X10E1 |
|---|---|---|---|
| 直流3線式 | |||
| 検出物体 | 磁性金属 | 電源電圧 | DC12~24V、リップル10%以下 |
| 表示灯 | 動作表示(赤色) | コード長 | 2m |
| 構造 | シールドタイプ | サイズ | M30 |
| 検出距離 | 10mm±10% | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940LN-21 M12/直流3線 近接センサー( 2mm・ シールド) |
| EA940LN-23 M30/直流3線 近接センサー(10mm・ シールド) |

