品番 : EA940MB-15
品名 : AC100V/200V/15A 安全ブレーカー
仕様
| 極数 | 2P | 素子数 | 2E |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100/200V | 定格電流 | 15A |
| 定格遮断容量 | 1500A | フレーム容量 | 30AF |
| 接続方法 | ソルダレス | サイズ | 32×70×55mm |
| 重量 | 89g | ||
| エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。 | |||
| 端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます | |||
| 過電流と短絡電流から回路を保護します | |||
| 端子のカバーはワンタッチで着脱できます | |||
| 単相3線式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MB-15 AC100V/200V/15A 安全ブレーカー |
| EA940MB-20 AC100V/200V/20A 安全ブレーカー |
| EA940MB-30 AC100V/200V/30A 安全ブレーカー |
