品番 : EA940ME-13
品名 : 15A /0.45m 漏電保護プラグ(超高感度)
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | PIPBH-EK-T |
---|---|---|---|
仕様 | 屋内用 | 動作時間 | 0.1秒以内 |
過負荷 | 15A | 定格感度電流 | 高感度6mA |
コンセント定格 | 15A・AC100V (1500W) | 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×3心 |
コード長 | 0.45m | コンセント数 | 3個 |
重量 | 400g | ||
過負荷、漏電保護兼用 | |||
ポッキンプラグ(2P・3P兼用プラグ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/22 04:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0897ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940ME-12 15A /0.45m 漏電保護プラグ |
EA940ME-13 15A /0.45m 漏電保護プラグ(超高感度) |