品番 : EA940MF-14
品名 : 200V・30A 電磁接触器
仕様
| 型式 | GMC-30P2 | 定格絶縁電圧 | 690V |
|---|---|---|---|
| コイル電圧 | 200V | 極数 | 2 |
| 開放熱電流 | 30A | サイズ | 92×40.9×59mm |
| 取付方法 | ねじ式 | ||
| 分電盤用としての取付性を追求し、コンパクト化した電磁接触器。 | |||
| 縦方向・横方向に取付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MF-11 100V・20A 電磁接触器 |
| EA940MF-12 200V・20A 電磁接触器 |
| EA940MF-13 100V・30A 電磁接触器 |
| EA940MF-14 200V・30A 電磁接触器 |
