品番 : EA940MH-19
品名 : 15Ax10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型/L型)
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | PBWL-EK10-T |
---|---|---|---|
定格 | 15A・AC100V(1500W) | 仕様 | L型ポッキンプラグ |
コード長 | 10m | コンセント | 15A×3個(防雨キャップ付) |
定格感度電流 | 15mA | 過負荷 | 15A |
動作時間 | 0.1秒以内 | 電線仕様 | SVCT 2.0m㎡×3心 |
重量(g) | 2300 | 防水規格 | IPX3 |
漏電遮断器タイプ | 過負荷・短絡漏電保護兼用 | ||
アース付 | |||
屋内・屋外兼用型 | |||
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。 | |||
L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。 | |||
パイロットランプ | なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/22 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0897ページ |
代替品
![]() |
|