品番 : EA940ML-8
品名 : 75A/AC220V 制御盤用遮断器
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | BH-K100 |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 75A | ||
| 2極 | |||
| 定格遮断容量 | 5kA(220V AC)、2.5kA(460V AC) | 定格絶縁電圧 | AC500/DC125V |
| サイズ | 50×95×77.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940ML-7 60A/AC220V 制御盤用遮断器 |
| EA940ML-8 75A/AC220V 制御盤用遮断器 |
| EA940ML-9 100A/AC220V 制御盤用遮断器 |
