品番 : EA940MM-3
品名 : AC220V/ 50A ノーヒューズ遮断器
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | NF50-KC |
|---|---|---|---|
| 3極 | |||
| 定格遮断容量 | 5kA(220V AC) 1.5kA(460V AC) | 定格絶縁電圧 | 500V AC |
| サイズ | 75×96×76mm | 定格電流 | 50A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,660 円(税抜)/ 10,626 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/22 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MM-1 AC220V/ 30A ノーヒューズ遮断器 |
| EA940MM-2 AC220V/ 40A ノーヒューズ遮断器 |
| EA940MM-3 AC220V/ 50A ノーヒューズ遮断器 |
