詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MM-6

品名 : AC220V/100A ノーヒューズ遮断器

仕様

メーカー 三菱電機 型番 NF100-KC
3極
定格遮断容量 5kA(220V AC) 定格絶縁電圧 500V AC
サイズ 75×96×76mm 定格電流 100A
追加説明
カタログ価格

21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 12:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA940MM-4 AC220V/ 60A ノーヒューズ遮断器
EA940MM-5 AC220V/ 75A ノーヒューズ遮断器
EA940MM-6 AC220V/100A ノーヒューズ遮断器
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top