品番 : EA940MN-12
品名 : AC100-240V/ 20A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
仕様
メーカー | 三菱電機 | 型番 | NV63-CV |
---|---|---|---|
フレーム50用 | |||
定格使用電圧 | 100~240V | 定格感度電流 | 30mA |
サイズ(mm) | a:75 b:130 c:68 ca:90 | 重量 | 700g |
極数 | 2極 | 定格電流 | 20A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/24 03:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1231ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA940MM-112 : 遮断器用小形端子カバー(2個) |
メイン画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。