詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MN-202

品名 : AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

仕様

メーカー 三菱電機 型番 CP30-BA
フレーム30用
定格仕様電圧 AC250V、DC125V 定格絶縁電圧 250V
定格遮断容量 2.5kA サイズ 37×65×56(H)mm
極数 2極
逆接続可能
定格電流 2A 型式 CP30-BA 2P
基準周囲温度 40℃ 重量 80g
ON・OFFがひと目でわかります。
IENレールに取付できます。
直列・中速形
AC・DC両用タイプ
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

4,710 (税抜)/ 5,181 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/30 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA940MN-201 AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-202 AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-203 AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-205 AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-207 AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-210 AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-215 AC250・DC125V/15A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-220 AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-230 AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
ウェブカタログ画像
  • 図面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top