品番 : EA940MN-31
品名 : AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | NV63-CV |
|---|---|---|---|
| フレーム50用 | |||
| 定格使用電圧 | 100~440V | 定格感度電流 | 100・200・500mA(切替式) |
| サイズ(mm) | a:75 b:130 c:68 ca:90 | 重量 | 750g |
| 極数 | 3極 | 定格電流 | 15A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/01 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MM-112 : 遮断器用小形端子カバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
