品番 : EA940MP-23H
品名 : DC 24V/4c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | LY4N-D2 |
|---|---|---|---|
| 極数 | 4極 | 接点構成 | 4c |
| 定格通電電流 | 10A | 接点機構 | シングル |
| 使用周囲温度 | -25℃~40℃ | サイズ | 41.5×28×36mm |
| 仕様 | ダイオード・動作表示灯内蔵型 | 定格電圧 | DC24V |
| 型式 | LY4N-D2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1235ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MP-21E AC100V/4c/10A [LED付]汎用リレー |
| EA940MP-22E AC200V/4c/10A [LED付]汎用リレー |
| EA940MP-23E DC24V/4c/10A [LED付]汎用リレー |
| EA940MP-23H DC 24V/4c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940MR-4 : 4C リレー用 ソケット |
