詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MP-42A

品名 : AC200V/4c/ 3A 汎用リレー

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 MY4
極数 4極 接点構成 4c
定格通電電流 3A 接点機構 シングル
使用周囲温度 -55℃~70℃ サイズ 21.5×28×36mm
仕様 基準型 定格電圧 AC200/220V
型式 MY4
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/07 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1189ページ
バリエーション一覧
EA940MP-40A AC 24V/4c/ 3A 汎用リレー
EA940MP-40E AC 24V/4c/ 3A [LED付] 汎用リレー
EA940MP-41A AC100V/4c/ 3A 汎用リレー
EA940MP-41C AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)
EA940MP-41E AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー
EA940MP-42A AC200V/4c/ 3A 汎用リレー
EA940MP-42C AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)
EA940MP-42E AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー
EA940MP-43A DC 24V/4c/ 3A 汎用リレー
EA940MP-43E DC24V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー
EA940MP-43G DC 24V/4c/ 3A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
EA940MP-43H DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top