詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MP-63H

品名 : DC24V/4cツイン/3A[LED付]汎用リレー(ダイオート内蔵)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 MY4ZN-D2
極数 4極 接点構成 4c
定格通電電流 3A 接点機構 ツイン
使用周囲温度 -55℃~60℃ サイズ 21.5×28×36mm
仕様 ダイオード・動作表示灯内蔵型 定格電圧 DC24V
型式 MY4ZN-D2
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/08 16:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1189ページ
バリエーション一覧
EA940MP-61 AC100V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレー
EA940MP-62 AC200V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレー
EA940MP-63 DC 24V/4cツイン/ 3A[LEDツキ]汎用リレー
EA940MP-63H DC24V/4cツイン/3A[LED付]汎用リレー(ダイオート内蔵)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top