品番 : EA940MP-73
品名 : DC 24V/2c/ 3A ラッチングリレー
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | MY2K |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2極 | 接点構成 | 2c |
| 接点機構 | シングル | 定格通電電流 | 3A |
| 使用周囲温度 | -55℃~60℃ | サイズ | 21.5×28×36mm |
| 仕様 | 基準型 | 定格電圧 | DC24V |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,630 円(税抜)/ 7,293 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/07 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MP-71 AC100V/2c/ 3A ラッチングリレー |
| EA940MP-73 DC 24V/2c/ 3A ラッチングリレー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MR-14A : 4C リレー用 ソケット |
